Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-05-1051X10 06610-05-1051X10 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-05-1051X10 06610-05-1051X10 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM026018
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-05-1051X10
EAN/GTIN:
     4059495634661
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Korossionsschutz Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
X:
M5
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,5
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
15,0
H3:
30,0
H4:
33,5
A:
40
A1:
47,0
B:
7,5
Zähnezahl:
16
L:
10
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-05-1051X10, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.