Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-05-30886X35 06610-05-30886X35 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-05-30886X35 06610-05-30886X35 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM026389
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-05-30886X35
EAN/GTIN:
     4059495638461
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Korossionsschutz Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
signalgrün RAL 6032
Größe:
3
X:
M8
D:
16,0
D1:
21,5
D2:
23,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
53,5
H4:
58,0
A:
80
A1:
91,5
B:
11,0
Zähnezahl:
22
L:
35
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-05-30886X35, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.