Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-05-5162X60 06610-05-5162X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-05-5162X60 06610-05-5162X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM026759
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-05-5162X60
EAN/GTIN:
     4059495642161
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Korossionsschutz Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
5
X:
M16
D:
23,0
D1:
30,0
D2:
32,5
H:
49,0
H1:
12,0
H2:
33,0
H3:
72,0
H4:
77,0
A:
110
A1:
126,0
B:
15,5
Zähnezahl:
26
L:
60
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-05-5162X60, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.