Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-10-2082X20 06610-10-2082X20 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-10-2082X20 06610-10-2082X20 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM026816
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-10-2082X20
EAN/GTIN:
     4059495520056
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment · Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer · Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden. Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig. Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer. Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich. Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar. Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Vorteile: Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment. Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer. Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Weitere Farben und Gewindelängen. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Spannkraftverstärker
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
X:
M8
D2:
25
H:
38,5
H2:
27,5
H3:
51,6
H4:
55,6
A:
65,0
A1:
77,5
B:
9,4
L:
20
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-10-2082X20, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.