Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-10687X20 06610-10687X20 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06610-nn--de-500.jpg
img_Z06610-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM027029
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-10687X20
EAN/GTIN:
     4059495122779
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · 6 Farbvarianten Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
verkehrsblau RAL 5017
Größe:
1
X:
M6
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,5
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
15,0
H3:
30,0
H4:
33,5
A:
40
A1:
47,0
B:
7,5
Zähnezahl:
16
L:
20
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-10687X20, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
301
1
€ 8,90*
ab € 2,94*
€ 4,32*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 4,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.