Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-1120624X20 06610-1120624X20 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-1120624X20 06610-1120624X20 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM027045
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-1120624X20
EAN/GTIN:
     4059495293875
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräten · Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien · Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt · ESD Bedienteile von norelem wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen Werkstoff: Griffhebel aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert, Griffhebel graphitschwarz. Anwendung: Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden. Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.). Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen. Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Sicherheit: Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar. Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können. Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen. Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft. Zielgruppen: Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen. Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Antistatisch
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
X=Gewinde:
M6
D:
13,5
D1:
18
D2:
19,5
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3=Griffhöhe:
41,5
H4:
45,5
A:
65
A1=Grifflänge:
75
B:
9,5
Zähnezahl:
20
L=Gewindelänge:
20
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-1120624X20, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.