Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-50-2062X60 06610-50-2062X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-50-2062X60 06610-50-2062X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM028327
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-50-2062X60
EAN/GTIN:
     4059495647326
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel gr.2
klemmhebel
· 7 Farbvarianten Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
2
X:
M6
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,1
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
18,6
H3:
42,6
H4:
47,1
A:
65,2
A1:
74,8
B:
10,5
Zähnezahl:
20
L:
60
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06610-50-2062X60, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.