Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-50-51216X90 06610-50-51216X90 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-50-51216X90 06610-50-51216X90 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM028826
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-50-51216X90
EAN/GTIN:
     4059495652580
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
· 7 Farbvarianten Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
rapsgelb RAL 1021
Größe:
5
X:
M12
D:
23,0
D1:
30,5
D2:
31,5
H:
49,1
H1:
12,0
H2:
30,8
H3:
72,9
H4:
79,2
A:
110,9
A1:
126,6
B:
15,1
Zähnezahl:
26
L:
90
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06610-50-51216X90, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.