Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-50-5121X25 06610-50-5121X25 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-50-5121X25 06610-50-5121X25 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM028827
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-50-5121X25
EAN/GTIN:
     4059495651866
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
· 7 Farbvarianten Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
5
X:
M12
D:
23,0
D1:
30,5
D2:
31,5
H:
49,1
H1:
12,0
H2:
30,8
H3:
72,9
H4:
79,2
A:
110,9
A1:
126,6
B:
15,1
Zähnezahl:
26
L:
25
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06610-50-5121X25, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.