Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-51284X30 06610-51284X30 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06610-nn--de-500.jpg
img_Z06610-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM029004
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-51284X30
EAN/GTIN:
     4059495127620
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · 6 Farbvarianten Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
5
X:
M12
D:
23,0
D1:
30,0
D2:
32,5
H:
49,0
H1:
12,0
H2:
33,0
H3:
72,0
H4:
77,0
A:
110
A1:
126,0
B:
15,5
Zähnezahl:
26
L:
30
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-51284X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
98
1
€ 8,90*
ab € 6,67*
€ 9,38*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 11,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.