Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-55-41216X25 06610-55-41216X25 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-55-41216X25 06610-55-41216X25 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM029685
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-55-41216X25
EAN/GTIN:
     4059495659862
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· 7 Farbvarianten Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Betätigungsweise: Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
rapsgelb RAL 1021
Größe:
4
X:
M12
D:
19,0
D1:
26,2
D2:
27,1
H:
43,1
H1:
10,0
H2:
27,8
H3:
62,4
H4:
68,1
A:
96,8
A1:
110,3
B:
14,1
Zähnezahl:
24
L:
25
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-55-41216X25, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.