Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06610-712A2X30 06610-712A2X30 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06610-712A2X30 06610-712A2X30 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM030132
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06610-712A2X30
EAN/GTIN:
     4059495599946
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des · Verschiedene Farbkombinationen Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Druckknopf
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
X:
1/4-20
D:
13,5
D1:
18,0
D2:
19,5
H:
29,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
41,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
75,0
B:
9,5
Zähnezahl:
20
L:
30
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: 06610-712A2X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.