| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM032880 Herst.-Nr.: 06652-140006X20 EAN/GTIN: 4059495771083 |
| |
|
| | |
| · metall-detektierbar · Detektionsvolumen = 0,027 cm³ · Lebensmittelkonforme Werkstoffe Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt. Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden. Werkstoff: Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform. Stahlteile Edelstahl 1.4404. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau RAL 7021. Stahlteile Edelstahl blank. Hinweis: Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen. Anwendung: - Lebensmittelindustrie - Pharmaindustrie - Verpackungsindustrie Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: metall-detektierbar. Detektionsvolumen = 0,027 cm³. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Metalldetektierbar | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Flügelgriff | Form: | L | A: | 28 | B: | 13 | D: | M6 | H: | 15 | L: | 20 | Gewicht: | 0,025 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06652-140006X20, Originalteile |
| | |
| |