| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM033180 Herst.-Nr.: 06666-204 EAN/GTIN: 4059495333809 |
| |
|
| | |
| · Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Ideal bei engen Platzverhältnissen · Vorteil: Schnell von Hand anziehbar Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl, Edelstahl oder Messing. Ausführung: Buchse Stahl blau passiviert, Edelstahl und Messing blank. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Griffmutter | Material Komponente: | Messing | B: | 12,3 | D: | M4 | D1: | 20 | D2: | 15,0 | H: | 18,5 | H1: | 6,0 | T: | 6,0 | Gewicht: | 0,0082 KG |
|
| | |
| | | |
| |