Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06900-101 06900-101 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0187-101_01-500.jpg
img_K0187-101_01-500.jpg
img_Z06900-Buegelgriff-Pullhandle-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033398
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06900-101
EAN/GTIN:
     4059495136806
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie · Querschnitt rund · Montage: von der Rückseite · Gewindebuchse aus Messing oder Stahl verzinkt Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Bügelgriff
Material Komponente:
Messing
A:
140
B:
25
D:
M8
H:
57
L:
170
Tragkraft N:
300
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m8, 06900-101, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 7,81*
€ 10,99*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,20*
€ 12,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.