Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06900-140067 06900-140067 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06900-140067-500.jpg
img_06900-140067-500.jpg
img_Z06900-140066-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033400
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06900-140067
EAN/GTIN:
     4059495136820
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie · Montage: von der Rückseite · Querschnitt rund · Gewindebuchse aus Messing oder Stahl verzinkt Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss EN AW-5754. Ausführung: Oberfläche gleitgeschliffen, schwarz pulverbeschichtet oder gleitgeschliffen, roh. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
blank
A:
140
B:
25
D:
M6
H:
57
L:
170
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06900-140067, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 21,67*
€ 29,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 33,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.