Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06903-315008 06903-315008 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06903-315008 06903-315008 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033466
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06903-315008
EAN/GTIN:
     4059495528816
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Griffmaterial: Thermoplast PPA · Montage: Bedienseite oder Rückseite · Dauergebrauchstemperatur max. 160° C Werkstoff: Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyphtalamid GF50
Benennung:
Bügelgriff
Ausführung 1:
hochtemperaturbeständig
A:
150
B:
27
C:
11
D:
9
H:
44
L:
172
L1:
132
SW:
13
T:
16
T1:
8
Tragkraft N:
1.500
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06903-315008, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.