Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06907-09006 06907-09006 Bogengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06907-09006 06907-09006 Bogengriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033479
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06907-09006
EAN/GTIN:
     4059495414584
Suchbegriffe:
Maschinen-Bogengriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Griffmaterial: Thermoplast · Montage: von der Bedienseite · Vereinfachte Montage durch einseitiges Langloch Werkstoff: Thermoplast schwarz. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bogengriff
A:
90-95
B:
26,6
D:
6,5
H:
42,0
H1:
29
L:
115
T:
10
T1:
6,4
SW:
10,2
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: 06907-09006, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.