Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06912-140061 06912-140061 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0197-140061-500.jpg
img_K0197-140061-500.jpg
img_Z06912-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033488
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06912-140061
EAN/GTIN:
     4059495137223
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Montage auch unter beengten Platzverhältnissen · Montage: von der Rückseite · Gewindebuchse aus Messing Werkstoff: Griff Thermoplast, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: schwarzgrau oder lichtgrau. Hinweis: Schrägstehender massiver Polyamidgriff. Griffrohr und Grifffuß sind eine Einheit. Durch seine abgeschrägte Auflageflächen ist eine Montage auch unter beengten Platzverhältnissen z.B. in Ecken möglich. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
schrägstehend
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
A:
140
B:
37
D:
M6
H:
60
L:
155
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 06912-140061, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
63
1
€ 8,90*
ab € 11,77*
€ 16,51*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,36*
€ 18,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.