Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06913-615008 06913-615008 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0171-615008_01-500.jpg
img_K0171-615008_01-500.jpg
img_Z06913-Buegelgriff-Soft-Innenflaeche-Pull-handle-soft-inner-face-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033491
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06913-615008
EAN/GTIN:
     4059495137254
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive · Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie Werkstoff: Hartkomponente aus Thermoplast, glaskugelverstärkt. Weichkomponente aus SEBS. Ausführung: Hartkomponente mattschwarz, Weichkomponente basaltgrau. Hinweis: Hochbelastbarer Polyamidgriff. Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche. Lieferung einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Für Nassbereiche wird das Befestigungsmaterial aus Edelstahl (1.4301) mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite. Auf Anfrage: Mit individueller Beschriftung auf der Weichkomponente, geprägt oder erhaben. Hart- und Weichkomponente sind in allen RAL-Farbtönen erhältlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
Ausführung 1:
mit Soft-Innenfläche
Ausführung 2:
Nassbereich
A:
150
B:
29
B1:
25,5
D:
M8X25
L:
178
L1:
118
H:
53
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06913-615008, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 12,66*
€ 17,59*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 18,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.