Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06916-100051 06916-100051 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0200-140081-500.jpg
img_K0200-140081-500.jpg
img_Z06916-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033526
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-100051
EAN/GTIN:
     4059495137391
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Verwindungsfest und bedienerfreundlich, für Nassbereiche geeignet · Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt. Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur. Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
Bestellnummer Nassbereich:
06916-100052
A:
100
B:
19
B1:
17,0
C:
8,5
D:
M5X22
H:
35
L:
122
S:
20
T:
13
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 06916-100051, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
166
1
€ 8,90*
ab € 4,78*
€ 7,10*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,41*
€ 7,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.