Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06917-140081 06917-140081 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06917-140081 06917-140081 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033587
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06917-140081
EAN/GTIN:
     4059495707037
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · 19-Zoll-Systemkonform · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Aluminium Ausführung: Natur oder schwarz eloxiert. Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Montage: Von der Rückseite. Zubehör: Abschlussscheiben 06917.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
A:
140
B:
16
D:
M8
H:
58
L:
156
T:
12
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06917-140081, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.