Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06920-11282706 06920-11282706 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0204-11202706-500.jpg
img_K0204-11202706-500.jpg
img_Z06920-11000105-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033702
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06920-11282706
EAN/GTIN:
     4059495138169
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe aluminium
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt oval · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite · Sehr stabil und robust Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet. Montage: Von der Bedienseite. Zubehör: Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe: - Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
A:
128
B:
25
B1:
17
D:
6,6
H:
55
L:
145
T:
11,0
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06920-11282706, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,99*
€ 12,67*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,17*
€ 15,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.