Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06920-116003 06920-116003 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06920-116003 06920-116003 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033705
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06920-116003
EAN/GTIN:
     4059495467627
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt oval · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Sehr stabil und robust Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet oder naturfarben eloxiert. Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
natur
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
A:
160
B:
25
B1:
17
D:
M8
H:
55
L:
177
T:
14
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m8, 06920-116003, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.