Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06920-11600306 06920-11600306 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06920-11600306 06920-11600306 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033706
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06920-11600306
EAN/GTIN:
     4059495467634
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt oval · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Sehr stabil und robust Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet oder naturfarben eloxiert. Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
natur
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
A:
160
B:
21
B1:
13
D:
M6
H:
50
L:
173
T:
12
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06920-11600306, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
256
1
€ 8,90*
ab € 6,88*
€ 9,68*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 10,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.