Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

06920-118003 06920-118003 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06920-118003 06920-118003 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033710
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06920-118003
EAN/GTIN:
     4059495467641
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt oval · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Sehr stabil und robust Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet oder naturfarben eloxiert. Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
natur
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
A:
180
B:
25
B1:
17
D:
M8
H:
55
L:
197
T:
14
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m8, 06920-118003, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.