Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06920-1200108 06920-1200108 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0204-16001-500.jpg
img_K0204-16001-500.jpg
img_Z06920-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033714
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06920-1200108
EAN/GTIN:
     4059495138244
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m8
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt oval · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Sehr stabil und robust Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet oder naturfarben eloxiert. Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
A:
120
B:
25
B1:
17
D:
M8
H:
55
L:
137
T:
14
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06920-1200108, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
73
1
€ 8,90*
ab € 8,11*
€ 11,55*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 12,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.