Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06922-10-032033 06922-10-032033 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06922-10-032033 06922-10-032033 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033751
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06922-10-032033
EAN/GTIN:
     4059495713632
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
· Querschnitt rund · Edelstahl A4-Qualität · 19-Zoll-Systemkonform Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben 06922-11. Scheibe 07300. Scheibe 07305. Sechskantschraube 07171. Schraube 07174. Zylinderschraube 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
matt gestrahlt
A:
32
B:
5
D:
M3
H:
24
T:
6
L:
37
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06922-10-032033, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.