Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06922-10-032041 06922-10-032041 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06922-10-032041 06922-10-032041 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033752
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06922-10-032041
EAN/GTIN:
     4059495713106
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl m4
· Querschnitt rund · Edelstahl A4-Qualität · 19-Zoll-Systemkonform Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben 06922-11. Scheibe 07300. Scheibe 07305. Sechskantschraube 07171. Schraube 07174. Zylinderschraube 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
gleitpoliert
A:
32
B:
8
D:
M4
H:
32
T:
8
L:
40
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, 06922-10-032041, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.