Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06922-10-055031 06922-10-055031 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06922-10-055031 06922-10-055031 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033758
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06922-10-055031
EAN/GTIN:
     4059495713069
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
· Querschnitt rund · Edelstahl A4-Qualität · 19-Zoll-Systemkonform Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben 06922-11. Scheibe 07300. Scheibe 07305. Sechskantschraube 07171. Schraube 07174. Zylinderschraube 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
gleitpoliert
A:
55
B:
5
D:
M3
H:
24
T:
6
L:
60
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06922-10-055031, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.