Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06922-10-055043 06922-10-055043 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06922-10-055043 06922-10-055043 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033761
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06922-10-055043
EAN/GTIN:
     4059495713717
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl m4
· Querschnitt rund · Edelstahl A4-Qualität · 19-Zoll-Systemkonform Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben 06922-11. Scheibe 07300. Scheibe 07305. Sechskantschraube 07171. Schraube 07174. Zylinderschraube 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
matt gestrahlt
A:
55
B:
8
D:
M4
H:
32
T:
8
L:
63
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, 06922-10-055043, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.