Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06922-10-055053 06922-10-055053 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06922-10-055053 06922-10-055053 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033763
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06922-10-055053
EAN/GTIN:
     4059495713816
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff edelstahl m5
· Querschnitt rund · Edelstahl A4-Qualität · 19-Zoll-Systemkonform Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben 06922-11. Scheibe 07300. Scheibe 07305. Sechskantschraube 07171. Schraube 07174. Zylinderschraube 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
matt gestrahlt
A:
55
B:
10
D:
M5
H:
40
T:
10
L:
65
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, 06922-10-055053, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.