Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06922-10-300051 06922-10-300051 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06922-10-300051 06922-10-300051 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033846
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06922-10-300051
EAN/GTIN:
     4059495713380
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
· Querschnitt rund · Edelstahl A4-Qualität · 19-Zoll-Systemkonform Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben 06922-11. Scheibe 07300. Scheibe 07305. Sechskantschraube 07171. Schraube 07174. Zylinderschraube 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
gleitpoliert
A:
300
B:
10
D:
M5
H:
40
T:
10
L:
310
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06922-10-300051, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.