Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06922-11-0622 06922-11-0622 Abschlussscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06922-11-0622 06922-11-0622 Abschlussscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033869
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06922-11-0622
EAN/GTIN:
     4059495714295
Suchbegriffe:
06922-11-0622
Originalteile
· Zubehör für Bügelgriffe rund · Edelstahl A4-Qualität Die Abschlussscheiben sind vorgesehen für Bügelgriffe rund. Durch die Abschlussscheibe wird die Anschraubfläche vergrößert, dadurch wird der Durchbruch bei dünnwandigen Blechen minimiert. Werkstoff: Edelstahl 1.4404 oder 1.4305. Ausführung: 1.4404 poliert oder gestrahlt. 1.4305 blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Abschlussscheibe
Stahlschlüssel:
1,4404
Oberfläche Grundkörper:
matt gestrahlt
D2:
12,1
D3:
6,2
D4:
17,0
H:
1
H1:
2
für Schrauben:
M6
Gewicht:
0,002 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.