Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06925-300 06925-300 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0209-300-500.jpg
img_K0209-300-500.jpg
img_Z06925-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033888
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06925-300
EAN/GTIN:
     4059495138770
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive · Tragkraft: 1000 N Werkstoff: Aluminium Ausführung: Schenkel schwarz pulverbeschichtet. Griffsteg naturfarben eloxiert. Hinweis: Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben mit Innensechskant M12x70 sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
A:
300
B:
28
D:
M12
H:
60
L:
328
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem rohrgriff, rohrgriff, bügelgriff a=300, 06925-300, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 35,03*
€ 46,74*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,65*
€ 53,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.