Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06928-2150061 06928-2150061 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0212-2300061-500.jpg
img_K0212-2300061-500.jpg
img_Z06928-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033924
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06928-2150061
EAN/GTIN:
     4059495139135
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Modernes Design · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert. Griffschenkel schwarz. Hinweis: Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
schrägstehend
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
A:
150
B:
37
B1:
30X1,5
D:
M6
H:
60
L:
165
Tragkraft N:
800
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: 06928-2150061, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 8,90*
ab € 15,29*
€ 20,92*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,38*
€ 23,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.