Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06929-09003 06929-09003 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0213-09003_01-500.jpg
img_K0213-09003_01-500.jpg
img_Z06929-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033931
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06929-09003
EAN/GTIN:
     4059495139203
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe aluminium
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Montage: von der Rückseite · Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Form:
B
Farbe Grundkörper:
natur
A:
90
B:
12
D:
M5
H:
28
L:
98
Tragkraft N:
300
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06929-09003, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 4,21*
Lager 955
76
1
€ 8,90*
ab € 2,99*
€ 4,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.