Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06929-12003 06929-12003 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0213-12003_01-500.jpg
img_K0213-12003_01-500.jpg
img_Z06929-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033933
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06929-12003
EAN/GTIN:
     4059495139227
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m06
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Griffmaterial: Profilaluminium EN AW-6060 · Montage: von der Rückseite · Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Form:
A
Farbe Grundkörper:
natur
A:
120
B:
18
D:
M6
H:
40
L:
132
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06929-12003, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 14,34*
€ 19,76*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 22,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.