Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06930-03203 06930-03203 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0214-12804-500.jpg
img_K0214-12804-500.jpg
img_Z06930-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033934
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06930-03203
EAN/GTIN:
     4059495139234
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Für optische Geräte, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräte · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Stahl. Ausführung: Scheibe feinstgeschliffen. Bügelgriff hochglanzverchromt. Hinweis: Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Weitere Oberflächenbehandlungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
A:
32
B:
8,0
D:
M3
D1:
5
H:
21
L:
40,0
T:
6
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06930-03203, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
385
1
€ 8,90*
ab € 3,46*
€ 5,27*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.