Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06935-08601 06935-08601 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0219-12001-500.jpg
img_K0219-12001-500.jpg
img_Z06935-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034033
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06935-08601
EAN/GTIN:
     4059495139982
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Montage: von der Rückseite · Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert Werkstoff: Aluminium Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
A:
86
B:
40
D:
M5
H:
45
L:
96
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff gn 725.1-86, 06935-08601, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
151
1
€ 8,90*
ab € 4,94*
€ 7,30*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.