Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06936-3002 06936-3002 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0220-3002-500.jpg
img_K0220-3002-500.jpg
img_Z06936-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034044
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06936-3002
EAN/GTIN:
     4059495140094
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Montage: von der Bedienseite · Tragkraft: 800 N Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium. Ausführung: Thermoplast schwarz. Aluminium eloxiert Hinweis: Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Ausführung 1:
abgewinkelt
Farbe Grundkörper:
schwarz
A:
300
B:
115
B1:
20
D:
M8x30
H:
55,5
L:
330
Tragkraft N:
800
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: 06936-3002, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 37,85*
€ 50,84*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,30*
€ 56,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,4996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.