Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06937-4001 06937-4001 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0221-3001-500.jpg
img_K0221-3001-500.jpg
img_Z06937-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034059
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06937-4001
EAN/GTIN:
     4059495140247
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite · Form A: Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert, Form B: Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug · Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
A:
400
B:
30
B1:
20X2
D:
M8x30
H:
55,5
L:
430
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: 06937-4001, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
28
€ 8,90*
ab € 13,65*
€ 19,23*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 21,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.