Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06939-300302 06939-300302 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0223-200302-500.jpg
img_K0223-200302-500.jpg
img_Z06939-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034125
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06939-300302
EAN/GTIN:
     4059495140582
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite · von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive · Farbvarianten: Naturfarben eloxiert und schwarz kunststoffgeriffelt Werkstoff: Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt. Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
A:
300
B:
48
D:
M8X25
H:
80
L:
350
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: 06939-300302, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12
€ 8,90*
ab € 19,50*
€ 26,50*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 31,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,205
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.