Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06939-500202 06939-500202 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0223-300202-500.jpg
img_K0223-300202-500.jpg
img_Z06939-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034131
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06939-500202
EAN/GTIN:
     4059495140643
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite · von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive · Farbvarianten: Naturfarben eloxiert und schwarz kunststoffgeriffelt Werkstoff: Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt. Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
A:
500
B:
32
D:
M5x20
H:
55,5
L:
534
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: 06939-500202, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 8,90*
ab € 20,08*
€ 27,16*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 32,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.