Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06940-300063 06940-300063 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0224-250063-500.jpg
img_K0224-250063-500.jpg
img_Z06940-Rohrgriff-Tubular-handle-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034140
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06940-300063
EAN/GTIN:
     4059495140735
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt rund · Montage: von der Rückseite · Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter Werkstoff: Rohrhalter und Rohrkappe Polyamid glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium, EN AW-6060. Ausführung: Verbindungsrohre feingeschliffen und schwarz oder naturfarben eloxiert. Rohrhalter und Rohrkappe halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Hinweis: Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
A:
300
B:
30
D:
M6
H:
75
L:
388
Tragkraft N:
800
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: 06940-300063, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 25,31*
€ 34,02*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,62*
€ 38,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.