Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06941-0700101 06941-0700101 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0225-0800101-500.jpg
img_K0225-0800101-500.jpg
img_Z06941-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034146
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06941-0700101
EAN/GTIN:
     4059495140797
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt rund · Verbindungsrohr: Edelstahl, 1.4301, Halter: Aluminium-Druckguss · Montage: von der Bedienseite Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Halter Aluminium-Druckguss. Endkappe glaskugelverstärkt. Schrauben und Spannelemente Stahl. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert. Hinweis: Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
A:
480
A1:
480
B:
40
E:
85
H:
100
L:
740
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 06941-0700101, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 175,79*
€ 213,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,62*
€ 241,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,37*
€ 253,9103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,01*
€ 252,2919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,56*
€ 244,6164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,21*
€ 240,6299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,79*
€ 209,1901
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.