Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06941-1000101 06941-1000101 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0225-0800101-500.jpg
img_K0225-0800101-500.jpg
img_Z06941-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034149
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06941-1000101
EAN/GTIN:
     4059495140827
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt rund · Verbindungsrohr: Edelstahl, 1.4301, Halter: Aluminium-Druckguss · Montage: von der Bedienseite Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Halter Aluminium-Druckguss. Endkappe glaskugelverstärkt. Schrauben und Spannelemente Stahl. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert. Hinweis: Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
A:
700
A1:
700
B:
40
E:
125
H:
100
L:
1.040
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 06941-1000101, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,48*
€ 240,09*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,06*
€ 271,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,09*
€ 285,7071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,26*
€ 283,5294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,57*
€ 275,5683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,73*
€ 269,8087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,48*
€ 236,1912
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.