Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06942-350101 06942-350101 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0226-400101-500.jpg
img_K0226-400101-500.jpg
img_Z06942-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034152
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06942-350101
EAN/GTIN:
     4059495140858
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Spritzwasserdicht durch O-Ringe · Form A: Schraubenkopfeinsatz · Montage: von der Bedienseite oder Rückseite Werkstoff: Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Einsätze Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht. Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
Form:
A
A:
350
B:
80
D:
11
H:
90
L:
400
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: 06942-350101, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,56*
€ 102,18*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,02*
€ 115,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,18*
€ 121,5942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,7854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,8588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,2408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,8664
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.