Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06943-300084 06943-300084 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0227-300084-500.jpg
img_K0227-300084-500.jpg
img_Z06943-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034167
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06943-300084
EAN/GTIN:
     4059495141008
Suchbegriffe:
Rohrgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial aus Edelstahl, 1.4301 · Farbvarianten: geschliffen und schwarz kunststoffgeriffelt · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Griffschenkel aus Feinguss 1.4581. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert. Hinweis: Für Rohrgriffe Form B werden Sechskantschrauben und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
Form:
B
Farbe Grundkörper:
schwarz kunststoff geriffelt
A:
300
B:
26
D:
M8x20
H:
60
L:
326
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 06943-300084, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,31*
€ 184,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,36*
€ 191,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,03*
€ 218,9957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,1992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,15*
€ 209,6185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,2151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,31*
€ 177,6789
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.