Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06944-500083 06944-500083 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0228-400083-500.jpg
img_K0228-400083-500.jpg
img_Z06944-Buegelgriff-Pull-handle-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034179
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06944-500083
EAN/GTIN:
     4059495141121
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt eckig · Massive Bauweise · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl. Ausführung: Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert. Hinweis: Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
A:
500
B:
38
D:
M8
H:
55
L:
524
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe l 500, 06944-500083, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 66,29*
€ 84,42*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,04*
€ 99,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,4598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,1508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,23*
€ 91,9037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.